ヤマホ工業
新広角動力1頭口
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72867588
品番
G1/4
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
扇形噴霧でムラなく防除します。
動力用です。
扇形の霧は均一性に優れ、ムラなく防除できます。
果樹や野菜等に幅広くお使い頂けます。
用途
殺虫殺菌剤用ノズル。
材質
NBR、POM、SUS304
全長(mm)
29
質量(g)
29
幅(cm)
散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)
取付ねじ
G1/4(ISO)
適合圧力(MPa)
1.0~1.5
粒子径(μm)
[平均]40(1.5MPa)
噴出量(L/min)
3.7(1.5MPa)
注意
※本商品は農薬散布用ですので、他の用途や農薬以外には使用しないで下さい。
※使用する農薬やセットする防除機の取扱説明書に必ずしたがって下さい。
※本商品は、適正圧力値内1.0~1.5MPaで使用して下さい。
※2.5MPa以上で使用すると破損の恐れがあり危険です(圧力値は、ノズル先端部のもの)。
※ネジが合わない場合は、液漏れ等が発生し、危険ですので、別売りの異径ジョイントをお買い求め下さい。