曜日別特売

ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷18日以内出荷とは
内容量1個注文コード72873090品番C1S01-07-9701
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。
自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。
JIS規格に準拠した前照灯
低電圧インディケーター
スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能

用途
明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ
LED:ホワイトLED ×1
本体重量:68g (電池含む)
機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間
バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)
付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)
その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。
シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする