曜日別特売
パイン_H ヘルメット パイン_H 47-51cm フラミンゴレッド ヘッダー式仕様 OGK KABUTO 72873248

ヘルメット パイン_H 47-51cm フラミンゴレッド ヘッダー式仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72873248品番パイン_H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

定価設定:オープン
インモールド成形
ソフトシェル設計
SG規格
幼児用
落ち着いたツートンカラーのファーストヘルメット
マット調のオフカラーで、お洋服に合わせやすいヘルメットが登場。毎回の調整不要なアジャスト「フィットバンド」を採用。

用途
サイズ:47~51cm
全色マットカラー
年齢の目安:1~3才くらい
フラミンゴレッド寸法(cm)47-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする