曜日別特売
パル_H ヘルメット パル_H 49-54cm ピーチピンク ヘッダー式仕様 OGK KABUTO 72873327

パル_H ヘルメット パル_H 49-54cm ピーチピンク ヘッダー式仕様 OGK KABUTO 72873327
パル_H ヘルメット パル_H 49-54cm ピーチピンク ヘッダー式仕様 OGK KABUTO 72873327

ヘルメット パル_H 49-54cm ピーチピンク ヘッダー式仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72873327品番パル_H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

定価設定:オープン
インモールド成形
ソフトシェル設計
SG規格
幼児・児童用
スマイルロゴがアクセントのシンプルなキッズヘルメット。
マット調のオフカラーで、お洋服に合わせやすいヘルメットが登場。毎回の調整不要なアジャスト「フィットバンド」を採用。

用途
サイズ:49~54cm未満
全色マットカラー
年齢の目安:幼稚園・中年~小学生・低学年くらい
ピーチピンク寸法(cm)49-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする