曜日別特売
- ヘルメット DAYS 54-57cm(未満) カーキ OGK KABUTO 72873424

- ヘルメット DAYS 54-57cm(未満) カーキ OGK KABUTO 72873424
- ヘルメット DAYS 54-57cm(未満) カーキ OGK KABUTO 72873424
- ヘルメット DAYS 54-57cm(未満) カーキ OGK KABUTO 72873424
- ヘルメット DAYS 54-57cm(未満) カーキ OGK KABUTO 72873424
- ヘルメット DAYS 54-57cm(未満) カーキ OGK KABUTO 72873424
- ヘルメット DAYS 54-57cm(未満) カーキ OGK KABUTO 72873424

ヘルメット DAYS 54-57cm(未満) カーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72873424品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アウトドアテイストの帽子タイプヘルメット。
SG基準
広めのツバで日差し対策にも。フチに仕込んだワイヤーで型のニュアンスを好みに応じて造れます。
ヒモを使ったツバの跳ね上げ構造で、走行時のバタつきを抑え視認性を確保。【特許取得済】
夜間のお出かけにも安全。車などのライトに反射してピカッと光るリフレクター素材を装備。
軽量でコンパクトな内部設計
安心の安全基準「自転車用・SG 基準」認証品
反射材付きで夜間も安心

用途
サイズ:54-57cm
参考重量:300g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
カーキ寸法(cm)54-57(未満)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする