曜日別特売
- ヘルメット REZZA-2 サイズ:XL/XXL G-1マットターコイズ OGK KABUTO 72873598

ヘルメット REZZA-2 サイズ:XL/XXL G-1マットターコイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72873598品番-
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

気軽なシールドスタイル。
マルチに使える本格モデルREZZAが、シールド対応可能に。
シールド(別売)対応
ワンランク上の包み込むようなフィット感
フロントバイザー同梱
オプションパーツとして、AR-5シールド、ARS-3シールド装着可能。(取り付けには専用アタッチメントが必要です。)

用途
サイズ:61-64cm
参考重量:230g
G-1マットターコイズサイズXL/XXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする