曜日別特売
XB3288UHSU-B5 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/VA方式パネル/昇降 iiyama(イイヤマ) 72874115

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/VA方式パネル/昇降

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード72874115品番XB3288UHSU-B5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

31.5型液晶ディスプレイ
VA方式パネル採用
4K2K 3840×2160サポート
応答速度3ms
高さ調整可能
USBハブ内蔵
HDMI端子、DisplayPort端子x2、2系統3入力
HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱

表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度3840×2160入力端子(デジタル)HDMI × 2 / DisplayPort × 1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式VA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする