VELOX
バーテープ G303K01 CLASSIC GRIP レザー調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
チェレステ
キャラメル
スカイブルー
チェレステ
ピンク
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72877037
品番
G303K16
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手に馴染み、レザー調のルックスがバイクをビンテージルックに演出します。
材質
ポリウレタン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
色
チェレステ
質量(g)
84(ペア)
長さ(m)
1.9