CYGOLITE
CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72877168
品番
DC-TL-50
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。
用途
明るさ:50ルーメン
点灯モード:8
点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)
充電時間:2時間
ライト種類
LED
明るさ(Lm)
50
点灯時間(時間)
2~200(使用モードによる)