曜日別特売

テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72878814品番C2E02-04-9374
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト
振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。
様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。

用途
LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)
本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g
機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。
バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間
付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル
機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)
レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする