曜日別特売

テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72879889品番CPEZ1RNU-018CR
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。
万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。
点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。

用途
LED:レッドLED x 1
本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g
機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間
バッテリー:CR2032 × 1
付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット)
ブラックライト種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする