甲神電機
電流センサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
±1000
注文コード
72886698
品番
HC-MNE10V4B15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
インバータ装置、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機
質量(g)
200
定格電流(A)
±1000
出力電圧(V)
±4
電流範囲(A)
±2100
保管温度範囲(℃)
-15~85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
Within 50mA
動作温度範囲(℃)
-10~80
供給電圧(V)
±15(±5%)