甲神電機
電流センサ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
定格電流(A)
±300
±300
±600
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72887091
品番
HM-A300A02B15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
用途
高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置
質量(g)
1000
定格電流(A)
±300
出力電圧(V)
I0+200mA±300ppm
電流範囲(A)
0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω
保管温度範囲(℃)
-25~85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
250mA+(Input current/1500)
動作温度範囲(℃)
0~60
供給電圧(V)
±15(±5%)