曜日別特売
HM-A600A04B15B 電流センサ 甲神電機 72887100

HM-A600A04B15B 電流センサ 甲神電機 72887100
HM-A600A04B15B 電流センサ 甲神電機 72887100
HM-A600A04B15B 電流センサ 甲神電機 72887100

電流センサ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
定格電流(A)±600
内容量1個注文コード72887100品番HM-A600A04B15B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
用途高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置質量(g)1000定格電流(A)±600出力電圧(V)I0+200mA±300ppm電流範囲(A)0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA+(Input current/1500)動作温度範囲(℃)0~60供給電圧(V)±15(±5%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする