甲神電機
電流センサ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
定格電流(A)
±100
±50
±100
±300
±500
±10
±6
±15
±25
質量(g)
8
39
46
9
44
8
電流範囲(A)
±146
±150
±100
±119
±356
±593
±14.6
±73
±146
±20
±51
±85
±105
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72887170
品番
HP-PU100V15PP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機
質量(g)
8
定格電流(A)
±100
出力電圧(V)
0±1.5×cc/5)±3.5%
電流範囲(A)
±146
保管温度範囲(℃)
-40~85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
Within 15mA
動作温度範囲(℃)
-40~85
供給電圧(V)
±5(±5%)