曜日別特売

TURBO ターボ 新聞カゴノミ 金具ナシ 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72888596品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

新聞カゴのみ

用途
色:白
サイズ:W500×H260×D275mm
スチール
材質スチール幅(mm)500高さ(mm)275奥行(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする