MARUHACHI(丸八工機)
FH-15-4 SI 特大バスケット シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72888666
品番
FH-15-4 SI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特大バスケット。
学生のエナメルスポーツバッグがそのまま入る。
用途
寸法:高さ 前220mm × 高さ 後ろ190mm × 上面 幅470mm × 上面 奥行310mm × 底面 幅335mm × 底面 奥行210mm
※寸法はおおよその値となります。
容量:16.4L
重さ:1740g
素材:鉄
色
シルバー