- ハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド TSBIKE 72891195

 

- ハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド TSBIKE 72891195
- ハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド TSBIKE 72891195
- ハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド TSBIKE 72891195
- ハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド TSBIKE 72891195
- ハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド TSBIKE 72891195

ハイブリットジョイントロックⅡ 18mm×1200mm ゴールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72891195品番-
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

キーでもダイヤルでも施開錠が可能
不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載
雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き
ダイヤルは番号可変機能を標準装備
2色成型による高耐久ナンバー
鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用
本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン
[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング

用途
(約)Φ18×1200mm
両面ウェーブキー3本付属
長さ(mm)1200ゴールド寸法(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする