曜日別特売

西田 W-556 ワイドバスケット ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72892297品番W-556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
サイズ(外寸):幅450×奥行き300×高さ220mm
カラー:ブラック
重量:1450グラム
材質:スチール
コメント:ワイドタイプ角型ワイヤーフロントバスケット
材質スチール幅(mm)450ブラック高さ(mm)220質量(g)1450奥行(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする