GF000090-002 お花に合うBOX ライナー付 東京堂 72893628

 

GF000090-002 お花に合うBOX ライナー付 東京堂 72893628
GF000090-002 お花に合うBOX ライナー付 東京堂 72893628
GF000090-002 お花に合うBOX ライナー付 東京堂 72893628
GF000090-002 お花に合うBOX ライナー付 東京堂 72893628

お花に合うBOX ライナー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード72893628品番GF000090-002
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。仕様ライナー付材質紙、タント紙、カラー段ボールピンク分類ギフトボックス寸法(cm)口13×H10
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする