曜日別特売
SJ000660 ブラックエコ デラックス12コ maxlife 東京堂 72894030

ブラックエコ デラックス12コ maxlife

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(12個)注文コード72894030品番SJ000660
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質フェノール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×11×7.8分類生花フォーム
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする