冬のサイクリスト達へ、ロードバイク用ウィンターハンドルカバー【R250】完成
サイズは2種類。主にシフトレバーの仕様で区別します。
【Mサイズ】
シマノ ワイヤー変速+ワイヤーブレーキ
シマノ Di2変速+ワイヤーブレーキ
シマノ Di2変速+油圧ディスクブレーキ
カンパニョーロ 全般
※シフトワイヤーがレバーの横から出るシマノのSTIレバーには、非対応です。
※シフトレバー一体型ではないブレーキレバーには、非対応です。
※シフトレバーが極端に「送ったり」「しゃくったり」していると、フィットしません。
素材:
表素材・マチ:ナイロンアーガイル
表内側:ターポリンPVC
芯生地:アルミ蒸着シート
裏地:ポリエステルトリコット起毛
サイズ:W230 × H270 × D30~60mm
※見た目の違いは、タック1本がM、2本がLです。
重量:248g(ペア)