曜日別特売
AFTM8 アルミメスティン スケーター 72904537

AFTM8 アルミメスティン スケーター 72904537
AFTM8 アルミメスティン スケーター 72904537

アルミメスティン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
満水容量(mL)850
内容量1個注文コード72904537品番AFTM8
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アウトドア系YouTuber「かの地から」さんとフォロワーの皆様が一緒に考えたアウトドアシリーズ!
丈夫で熱伝導性に優れたアルミ製メスティン。
アウトドアやキャンプなどで飯ごう、ハンドルが付いているのでフライパン・鍋などの調理器具として料理を作ることも出来ます。
シーズニング不要ですぐ使える!
ハンドルは折り畳んでコンパクトに収納出来ます。
軽量なので持ち運びに便利。
フタをした際に材料の押し潰れを防ぐふわっとフタ。
飯ごう炊飯、焼く、蒸す、煮るのクッキングレシピ付。

材質
本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm
止め具・ハンドル:ステンレス
ハンドルカバー:PVC
[表面加工]アルマイト加工
満水容量(mL)850イエロー外寸(mm)約122×182×高さ61ハンドル長さ(mm)165質量(g)225
注意
※電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・自動食器洗浄機・食器乾燥機はご使用いただけません。
※長時間食材を保存しないでください。
※揚げ物などをする場合は油温を200度以上にしないでください。
※製品内側にある点状・スジ状の傷のようなものは、製造工程中(アルマイト加工の際)に生じるものです。製品不良ではございませんのでご理解いただけますようお願いいたします。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする