HLBF0017L4S ライブナチュラル MSX ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906664

 

HLBF0017L4S ライブナチュラル MSX ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906664
HLBF0017L4S ライブナチュラル MSX ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906664
HLBF0017L4S ライブナチュラル MSX ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906664

ライブナチュラル MSX ネダレスHLBF LL45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ハードメイプル
内容量1箱(24枚)注文コード72906664品番HLBF0017L4S
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ライブナチュラル防音フローリングのエコノミータイプ。
寸法は145×909mmで溝なしハギ入り。ライブナチュラル防音フローリングの中ではエコノミータイプ、1枚が4ピースの突き板で構成されています。
自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。
また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
ホワイトアッシュ:粘り強く弾力があり、その扱いやすさから家具や楽器などに幅広く利用され、環孔材ならではの縦にまっすぐ通った、はっきりとした木目が特徴。
サペリ:華やかな色合いを際立たせる美しいリボン杢。時を経て美しさを増す風格と個性際立つ銘木。

用途
住宅用/床暖房対応
厚さ(mm)13幅(mm)145長さ(mm)909ハードメイプルシリーズライブナチュラルタイプ一般・床暖房対応工法直貼り基材合板+特殊クッションシート表面銘木単板表面仕上げマット塗装防音性能LL-45付属品そえ木グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする