曜日別特売
HLBFA2305L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906734

 

HLBFA2305L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906734
HLBFA2305L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906734
HLBFA2305L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72906734

エアリスα ネダレスHLBF LL45

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ペールグレー色
内容量1箱(24枚)注文コード72906734品番HLBFA2305L4S
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カラーバリエーション一新。マンションに最適の直貼り防音フローリング。
ネダレスHLBFシリーズは、軽量床衝撃音をやわらげるために開発された防音木質床材で、遮音等級LL-45をクリアしています。
新築はもちろん、従来カーペットを敷いていた部屋などの改装にもドア下部との納まりを気にせず施工できます。
打ちのない低騒音工法という点でもリフォームに向いた直貼りフローリングです。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

用途
住宅用/床暖房対応
付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13ペールグレー色タイプ一般・床暖房対応シリーズエアリス-α基材合板+特殊クッションシート表面銘木単板工法直貼り表面仕上げマット塗装防音性能LL-45グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする