曜日別特売
HLBF0017RL4S ライブナチュラルMRXネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72907547

 

HLBF0017RL4S ライブナチュラルMRXネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72907547
HLBF0017RL4S ライブナチュラルMRXネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72907547
HLBF0017RL4S ライブナチュラルMRXネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 72907547

ライブナチュラルMRXネダレスHLBF LL45

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ハードメイプル
内容量1箱(24枚)注文コード72907547品番HLBF0017RL4S
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

躍動感のある木目が特徴の遮音等級L-45のエコノミータイプ。
寸法は145×909mmで溝なしハギ入り。1枚が4ピースの突き板で構成されたエコノミータイプ。
遮音等級LL-45をクリアしており、リフォームにも最適です。
ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。

用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13ハードメイプルタイプ2Pフラット仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法直貼り防音性能LL-45グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※節部分などに凹みが現れる場合があり、節や入り皮部分の抜けた箇所に対してパテ埋め処理は行っていません。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする