XFX230KENRD9 天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック) 72907646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光束(Lm)3140
消費電力(W)20.1
内容量1組注文コード72907646品番XFX230KENRD9
参考基準価格(税別)¥27,350販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
消費電力(W)
20.1
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.2
光束(Lm)
3140
仕様
初期照度補正機能付、天井直付型、一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
607
幅(mm)
150
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
60
電圧(V)
100~242
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※550ピッチのボルトに対応します。
※電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする