曜日別特売
HAS1A902E アネックス サニタリー 朝日ウッドテック 72907888

 

HAS1A902E アネックス サニタリー 朝日ウッドテック 72907888
HAS1A902E アネックス サニタリー 朝日ウッドテック 72907888
HAS1A902E アネックス サニタリー 朝日ウッドテック 72907888
HAS1A902E アネックス サニタリー 朝日ウッドテック 72907888

アネックス サニタリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
エルクオニキス色
内容量1箱(6枚)注文コード72907888品番HAS1A902E
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

サニタリー用の汚れや水に強いフロア。
洗面室やトイレ等の水廻りに対応した大理石柄のフロア。
床暖房にも対応しています。

用途住宅用/床暖房対応厚さ(mm)12基材合板表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆工法捨貼工法エルクオニキス色幅(mm)303長さ(mm)1818仕様水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損なうことがあります。
※トイレ・洗面室以外はおすすめしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする