朝日ウッドテック
アネックス サニタリー455
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブランオニキス色
フローライムストーン柄
セルベジャンテモザイク柄
ビアンコカララ柄
クレママーフィル柄
ブラックスレート柄
ブランオニキス色
エルクオニキス色
グレースセルぺ色
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
72907906
品番
HAS2A901E
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サニタリー用の汚れや水に強いフロア。
洗面室やトイレ等の水廻りに対応した大理石柄のフロア。
455mmの広巾タイプは、継ぎ目が少なくなるためシミや汚れ等が発生しにくい仕様です。
床暖房にも対応しています。
用途
住宅用/床暖房対応
仕様
水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
厚さ(mm)
12
色
ブランオニキス色
基材
合板
表面
オレフィンシート
工法
捨貼工法
グリーン購入法
適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損なうことがあります。
※トイレ・洗面室以外はおすすめしません。