※着用例
竹虎
フドーねまきB スリーシーズン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
色
ブルー
ピンク
ブルー
ベージュ
パープル
さくら
空
からし
うぐいす
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72908116
品番
106812
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
縫い目が丈夫で、洗濯にも強い折り伏せ縫い
豊富な色、柄、サイズ展開
色
ブルー
性別
男女兼用
サイズ
S
タイプ
スリーシーズン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
洗濯方法
洗濯機○、脱水機○、乾燥機○(家庭用60℃まで)
身長(cm)
140~155
胸囲(cm)
80~88
ヒップ(cm)
82~90
注意
※ご利用者本人やほかのご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。また、ご本人・ご家族の同意の上、正しくご使用ください。