OSC-290-16-SET コルゲート通管ガイド カラビナ付 オンダ製作所 72908398

OSC-290-16-SET コルゲート通管ガイド カラビナ付 オンダ製作所 72908398
OSC-290-16-SET コルゲート通管ガイド カラビナ付 オンダ製作所 72908398
OSC-290-16-SET コルゲート通管ガイド カラビナ付 オンダ製作所 72908398

コルゲート通管ガイド カラビナ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管コルゲートイージーカポリ16A注文コード72908398品番OSC-290-16-SET
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

・コルゲートイージーカポリ専用です。
・狭い空間でもスムーズに通管します。
・パイプと工具をしっかり接続することで、通管時のキズや異物混入を防止します。

寸法L1(mm)83寸法D(Φmm)27.5寸法L2(mm)39適合管コルゲートイージーカポリ16A
注意
※・通管ガイドは樹脂管端面まで必ずねじ込んで下さい。
※・通管後、樹脂管の先端を40mm以上切断し、継手との接続部にキズ・汚れ・異物が無いことを確認した上で、継手と接続して下さい。
※・製品が一部でも破損した場合は使用を中止し、必ず新品に取り替えて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする