曜日別特売
800522 患者衣パンツ 竹虎 72908588

 

800522 患者衣パンツ 竹虎 72908588
800522 患者衣パンツ 竹虎 72908588
800522 患者衣パンツ 竹虎 72908588
800522 患者衣パンツ 竹虎 72908588
800522 患者衣パンツ 竹虎 72908588

患者衣パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード72908588品番800522
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

入院時や検査時の衣類として、人気のあるパンツ
動きを妨げない、ゆったりとした作り
首廻り、袖口、パンツ裾のテープの色でサイズを見分けられます
(S:エンジ、M:オレンジ、L:ブラウン、LL:グリーン、3L:ネイビー)
どなたにでも似合う、清潔感のある色合いのチェック柄

チェック柄サイズS混率(%)綿50・ポリエステル50身長(cm)140~155ウエスト(cm)65~90洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする