曜日別特売
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893

MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893
MTSQ-09 ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフ 72909893

ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(9枚)注文コード72909893品番MTSQ-09
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

従来のジョイント式人工芝はつなぎ目が目立ちやすく、施工後の見栄えがよくありませんでした。
『メモリーターフ スクエア』は芝糸を高密度に縫い合わせ、さらにメモリーターフの特徴である形状記憶機能をプラスすることで、ジョイント部分の隙間がより目立ちにくくなり、誰でも簡単に設置できるようになりました。
【パズル感覚で楽しく設置】凹凸に合わせて組み立てるジョイント式で、どなたでも簡単に設置・取り外しできます。また、汚れても取り外して水洗いでき、衛生的です。
【抜群の透水性】ベースの隙間から雨水が抜けていくため、雨が降っても水たまりができません。また、地面との間に空気の層ができ、より乾きやすくなります。
【静電気抑制機能】芝糸に帯電しにくい「静電気除去繊維」を織り込むことで、帯電しにくくなり、静電気の発生を軽減できます。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質ストレート糸:耐候性ポリエチレン、クリンプ糸:耐候性ポリプロピレン、基布:透水性ポリプロピレン、裏面:ウレタンコーティング、ベース:耐候性ポリプロピレン、耐候性ポリエチレン(表)グリーン (裏)ブラック寸法(横×縦)(mm)300×300丈(mm)(芝丈)25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする