曜日別特売
GT-2460SAWX-T-2BL ガスふろ給湯器 ノーリツ 72910225

ガスふろ給湯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ガスの種類12A・13A
内容量1台注文コード72910225品番GT-2460SAWX-T-2BL
参考基準価格(税別)¥379,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ガスの種類12A・13A給水・給湯接続R3/4(20A)タイプPS扉内設置形ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:50.5(43400)、ふろ:12.8(11000)、同時:64.0(55000)筒径(Φmm)100仕様排気延長7m4曲がり以内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする