ノーリツ
ガスふろ給湯器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ガスの種類
LPG
LPG
12A・13A
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72910243
品番
GT-2460SAWX-TB-2BL
参考基準価格(税別)
¥379,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
排気延長7m4曲がり以内
タイプ
PS扉内後方排気延長形
ガスの種類
LPG
筒径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
給水・給湯接続
R3/4(20A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
給湯:50.5(43400)、ふろ:12.8(11000)、同時:64.0(55000)
グリーン購入法
適合