AB7847114【ワケあり】 ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ オーティス 72910997

AB7847114【ワケあり】 ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ オーティス 72910997
AB7847114【ワケあり】 ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ オーティス 72910997

ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個適合サイズ樋:114.3注文コード72910997品番AB7847114【ワケあり】
在庫数量:残り30点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)アウトレット
¥799649
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容ボルト、ナット M8×20シルバー適合サイズ樋:114.3材種貝:2.0×32mm表面仕上げSUS304素地適合メーカー100A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする