曜日別特売
99-5661-15-19【ワケあり】 Binder 丸形コネクタ 423シリーズ BINDER(ビンダー) 72911259

Binder 丸形コネクタ 423シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
注文コード
72911259
品番
99-5661-15-19【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)アウトレット
¥6,798¥5,498
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
メタル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
423
動作温度(℃)
-30
シェルサイズ
18.5mm
コンタクト数
19
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする