- 用途
- 蒸気のON/OFF用に
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 質量(g)
- 1370
- 定格電圧(V)
- AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)
- コイルハウジング
- 端子箱
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●弁座漏れ(cm3/min(ANR)):400以下(空気にて)●消費電力(W)(AC 50/60Hz):5.6/4.7●耐圧力(水圧にて) (MPa):2
- 接続口径
- Rc3/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- オリフィス径(Φmm)
- 23
- 使用流体
- 蒸気
- 流体温度(℃)
- 5~180(凍結のないこと)
- 材質(ボディ)
- 青銅
- 耐熱クラス
- クラス180(H)
- 取付姿勢
- コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
- 雰囲気
- 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
- 弁構造
- パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
- 周囲温度(℃)
- -10~60
- 作動圧力差範囲(MPa)
- 0~1.0