※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
クッションキャスター線径3.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
取付座(mm)
100×62
注文コード
72911636
品番
940BBE-FR100-32【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,198
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
取付座
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
100×62
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
143~135
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
814-0455
質量(g)
841
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×62
車輪No.
434E-FR100
旋回半径(mm)
82~85
ストッパー
なし
円錐バネ線径(Φmm)
3.2
取付高H1~H2(mm)
143~135
偏芯E1~E2(mm)
30~33
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪