住友ベークライト
セラムチューブ 自立型・アウターキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10包×50本)
容量(mL)
2
アズワン品番
7-9769-05
注文コード
72911837
品番
MS-4603G【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
25,980
バスケットに入れる
細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。
検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
自立型・アウターキャップ
セット内容
2mL 緑 50本×10包入
材質
PP(ポリプロピレン)
色
緑
容量(mL)
2
外径×長さL(Φ×mm)
12.5×46
アズワン品番
7-9769-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。