アマノ[事務用品/清掃用品]
ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(青)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(inch)
15
17
13
20
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
72911977
品番
HEQ911300【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(inch)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
496-1641
質量(g)
190
主成分
ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手
#240