曜日別特売
CPE-001 スプーン・ハシセット THERMOS(サーモス) 72912027

スプーン・ハシセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード72912027品番CPE-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

スプーンとハシのコンビセット。シリコーン製ハシ留め付きで持ち運び時にカチャカチャ音が鳴りにくい。スープジャーの中身がすくいやすいスプーン。口当たりの良い、木のような素材感&デザイン。スープジャーポーチの背面ポケットにすっきり収納できる。食洗機OK。

材質ケース:ABS樹脂、ハシ留め:シリコーン、ハシ:飽和ポリエステル樹脂、スプーン:飽和ポリエステル樹脂寸法(mm)185×45×30ネイビー本体質量(kg)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72912036
2024-07-03
用途: スープジャーに最適
教育・研究機関

スープジャーの隅まできれいにすくえるので、カレーやシチューをきれいに食べられる。表面にわずかな凹凸がついているので、箸もスプーンもすべりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする