曜日別特売
CPF-180 ハシ・ハシケース THERMOS(サーモス) 72912054

ハシ・ハシケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード72912054品番CPF-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

持ちやすい六角形のハシ。カタカタ音がしにくいシリコンパーツ付き。手の大きさに合わせた2サイズ展開(18.0cm/19.5cm)。食洗機対応。スリム・コンパクト設計。

ホワイト寸法(mm)190×25×15材質ケース:ABS樹脂、シリコンパーツ:シリコーンゴム、ハシ:飽和ポリエステル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする