TOEX(LIXIL)
エクスポスト N-1型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72912135
品番
VRQ21【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
前入れ後出し
材質
(口金)アルミダイカスト、(把手)ABS(ガラス繊維)、(裏蓋)ポリカーポネート、(ボックス本体)高耐食溶融めっき鋼板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×364×190
色(ボックス)
シャイングレー
色(口金)
シャイングレー
投函タイプ
前入れ後出し
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)