S00883 激落ちくん ちょい掃除 切れてる粘着クリーナー3P LEC(レック) 72912219

 

S00883 激落ちくん ちょい掃除 切れてる粘着クリーナー3P LEC(レック) 72912219
S00883 激落ちくん ちょい掃除 切れてる粘着クリーナー3P LEC(レック) 72912219
S00883 激落ちくん ちょい掃除 切れてる粘着クリーナー3P LEC(レック) 72912219
S00883 激落ちくん ちょい掃除 切れてる粘着クリーナー3P LEC(レック) 72912219
S00883 激落ちくん ちょい掃除 切れてる粘着クリーナー3P LEC(レック) 72912219
S00883 激落ちくん ちょい掃除 切れてる粘着クリーナー3P LEC(レック) 72912219
S00883 激落ちくん ちょい掃除 切れてる粘着クリーナー3P LEC(レック) 72912219

激落ちくん ちょい掃除 切れてる粘着クリーナー3P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3本)注文コード72912219品番S00883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

激落ちくんシリーズ!ちょい掃除の粘着スペア。
【うまくはがせない】【めくり口がみつからない】そんな不満を解消しました。
カーペットの髪の毛・ホコリ・ペットの毛もしっかりキャッチします。気が付いた時にやれるだけやる掃除。
毎日こまめにお掃除。強粘着のらせん状でめくりやすいスペアテープです。

用途カーペット用仕様スパイラルテープ材質粘着加工紙寸法(mm)160×50×50H質量(g)775シリーズ激落ちくん巻数90周商品タイプ粘着テープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です本来の用途以外には使用しないで下さい。
※柄を落とすと破損することがあります。
※無理な力が加わると、柄が曲がったり破損することがありますので、軽くすべらせるようにご使用下さい。
※シートがきちんと固定されているかご確認下さい。
※シートを取り付けた状態で強く振り回さないで下さい。ヘッドやシートがはずれることがあります。
※シート取り付けの際フラップに触れないで下さい。手や指を挟むおそれがあります。
※ダイヤルを回さずに無理にフラップを閉じると破損のおそれがあります。
※ワイパー本体が汚れた時は水または台所用中性洗剤を薄めた液でふき、日陰でよく乾かして下さい。アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色するおそれがありますので使用しないで下さい。
※高温により変形するため火気に近づけないで下さい。
※劣化・変色するため直射日光の当たらない場所に保管してください。
※ヘッドクッション部(EVA樹脂)は素材の特性上、長期間のご使用により劣化しもろくなります。いたみがひどい場合は、新しい商品へ買い替えをおすすめします。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする