曜日別特売
B00368 SOROU 引き出すフロスケース LEC(レック) 72912255

 

B00368 SOROU 引き出すフロスケース LEC(レック) 72912255
B00368 SOROU 引き出すフロスケース LEC(レック) 72912255
B00368 SOROU 引き出すフロスケース LEC(レック) 72912255
B00368 SOROU 引き出すフロスケース LEC(レック) 72912255
B00368 SOROU 引き出すフロスケース LEC(レック) 72912255
B00368 SOROU 引き出すフロスケース LEC(レック) 72912255
B00368 SOROU 引き出すフロスケース LEC(レック) 72912255
B00368 SOROU 引き出すフロスケース LEC(レック) 72912255

SOROU 引き出すフロスケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード72912255品番B00368
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

洗面台で使うものは様々だから、暮らしに合った収納で整えたい、そろえて整う洗面収納シリーズのフロスケース。
引き出す・まとまる・フロスケース。ポップアップ式で簡単・清潔収納!50本程度の大容量フロスを収納できます。
歯間ブラシ、綿棒などの収納できます。トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。

用途フロス収納に仕様50本収納材質本体=ステンレス(18-8)ステンレス鋼線、トレー=AS樹脂、保護シート=CR(クロロプレンゴム)寸法(mm)75×75×120H質量(g)210
注意
※平らな場所においてご使用ください。
※酢酸や柑橘系オイルの入った洗剤を保護シールにつけたまま放置すると変質することがありますので、洗剤が付着した場合には拭き取って下さい。
※サイズによっては収納できないものがあります。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする