曜日別特売
- チャック付かんばんケース もりや産業 72912361

 

- チャック付かんばんケース もりや産業 72912361
- チャック付かんばんケース もりや産業 72912361
- チャック付かんばんケース もりや産業 72912361

チャック付かんばんケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
チャック色:黒
内容量1袋(100枚)注文コード72912361品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

「かんばん」とは、自動車部品の補充に利用される管理カード(帳票)のことで、これを工場内、工場間でやり取りすることにより、無駄のない効率的な生産が可能となります。
「かんばんケース」はメーカーの主力商品です。お客様のニーズやご希望に寄り添い、様々な仕様で提供できます。

用途自動車部品の補充に利用される管理カード(帳票)チャック色:黒高さ(mm)100材質(本体)軟質PVC/透明梨地(コピーセーフ)横(mm)205

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする