曜日別特売
BOP-15-CHK オプト 油性ボールペン パイロット 72913097

オプト 油性ボールペンBOP-15-CHK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色チェック
内容量1本注文コード72913097品番BOP-15-CHK
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

いつもよりも細く書けるOpt.細書きシリーズ 「描く」芯径から、「書く」芯径へ Opt.シリーズに発売を希望する声が多かった0.5mm油性ボールペンが仲間入り。従来製品に比べ細い筆跡が特長のため、細書きを好む方に最適です。

色
チェック
方式
ノック式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
148.2×18.4×12.2
最大径(Φmm)
12.2
ボール径(Φmm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする