ブラック
EvenRiver
ファイバーダウンヒートベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ブラック
ネイビー
グリーン
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72913158
品番
R-195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
丈夫なアウター素材は過酷な使用環境でも引き裂きに強く、高い耐久性を発揮。ワンポイントの胸元ロゴワッペンがスタイリッシュさを演出。
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
65