ネイビー
EvenRiver
ファイバーダウンヒートベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ネイビー
注文コード
72913237
品番
R-195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なアウター素材は過酷な使用環境でも引き裂きに強く、高い耐久性を発揮。ワンポイントの胸元ロゴワッペンがスタイリッシュさを演出。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
69